Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique6960 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA916Z avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages compacts, les moteurs électriques et les équipements de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA916Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique7210 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure