Motion
TAF121912/SG
Roulement à rouleaux usiné de type aiguille avec tube en C, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943546
N° MFRTAF121912/SG
Prix52.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux usiné de type aiguille avec tube en C, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943546
N° MFRTAF121912/SG
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
Prix52.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6610 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à aiguilles de type usiné TAF121912/SG avec lubrifiant C est doté d’un diamètre d’alésage de 12 mm, d’un diamètre extérieur de 19 mm, d’une largeur totale de 12 mm et d’une fermeture ouverte, offrant un soutien de lubrification amélioré.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 15 °C à + 80 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    7260 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF121912/SG MÉTRIQUE - SANS ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec lubrifiant solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté