Motion
TAF121916/SG
Roulement à rouleaux usiné de type aiguille avec tube en C, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943547
N° MFRTAF121916/SG
Prix52.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux usiné de type aiguille avec tube en C, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943547
N° MFRTAF121916/SG
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
Prix52.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9250 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF121916/SG avec C-Lube est doté d’un diamètre d’alésage de 12 mm, d’un diamètre extérieur de 19 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’une fermeture ouverte, offrant des performances de lubrification prolongées.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 15 °C à + 80 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    11200 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF121916/SG MÉTRIQUE - SANS ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec lubrifiant solide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté