Motion
TAFI9012026
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 26 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943597
N° MFRTAFI9012026
Prix518.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 26 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943597
N° MFRTAFI9012026
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
Prix518.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    82400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI9012026 présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur totale de 26 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    168000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI9012026 MÉTRIQUE - AVEC ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Les clients ont également acheté