Motion
TLA1512ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943617
N° MFRTLA1512ZOH
Prix13.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943617
N° MFRTLA1512ZOH
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
Prix13.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7380 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1512ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les machines légères, les assemblages d’engrenages et les équipements de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA1512ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    9520 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1512ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté