Motion
TLA1514U
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 14 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI08943618
N° MFRTLA1514U
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 14 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI08943618
N° MFRTLA1514U
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
Prix20.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7380 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA1514U avec un seul type de fermeture d'étanchéité a un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm et une largeur totale de 14 mm, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une protection d'étanchéité modérée tels que les systèmes automobiles, les moteurs électriques et les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    9520 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA1514U MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • avec un joint

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté