Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique9440 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA2516UU avec un type de fermeture à double joint et un type de godet étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 16 mm et pèse 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels scellés, les transmissions automobiles et les systèmes d’engrenages robustes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA2516UU
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique13900 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Scellé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure