Motion
TLA2526ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943643
N° MFRTLA2526ZOH
Prix24.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943643
N° MFRTLA2526ZOH
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
Prix24.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    22600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA2526ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux machines, aux pompes et aux ensembles de transmission à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2526ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    42500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2526ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté