Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique13800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA2816ZOH avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages d’engrenages compacts, les pompes et les systèmes mécaniques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA2816ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.13000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique23500 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Avec trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure