Motion
TLA4012ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943656
N° MFRTLA4012ZOH
Prix32.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943656
N° MFRTLA4012ZOH
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
Prix32.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    12400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA4012ZOH avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions automobiles, aux pompes et aux entraînements mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA4012ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    22800 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA4012ZOH MÉTRIQUE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté