Motion
YB34/SL3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.1875 po de diamètre, 0.3437 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943731
N° MFRYB34/SL3
Prix13.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.1875 po de diamètre, 0.3437 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943731
N° MFRYB34/SL3
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
Prix13.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3437 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2770 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles YB34/SL3 avec un type à fermeture ouverte a un diamètre de 0.1875 po, un diamètre extérieur de 0.3437 po et une largeur totale de 0.2500 po, ce qui le rend adapté aux assemblages mécaniques miniatures et aux instruments de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    YB
  • Capacité de charge statique
    2700 N

Aperçu

Description du fabricant
YB34/SL3 PO - COMPLÉMENT COMPLET
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté