Motion
2115-21
Lampe frontale USB rechargeable à profil bas - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie REDLITHIUM™ Sortie lumineuse maximale de 600 lm, Couleur de la carrosserie rouge/noire, Nombre de batteries; 1
N° D’ARTICLE MI08946470
N° MFR2115-21
Prix95.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale USB rechargeable à profil bas - Ampoule DEL, rechargeable, Taille de la batterie REDLITHIUM™ Sortie lumineuse maximale de 600 lm, Couleur de la carrosserie rouge/noire, Nombre de batteries; 1
N° D’ARTICLE MI08946470
N° MFR2115-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2115-21
  • 125° Poutre d’inondation
  • 4 Modes de sortie d’éclairage : mode Inondation élevée : 600-Lumens - 2 heures; mode Moyen : 350-Lumens - 6 heures; mode Faible : 125 lumens - 10 heures; mode Éco : 25-Lumens - 27 heures
  • Tête de lumière ultra-mince de 1 po pour un champ de vision maximal et une obstruction minimale
  • Conçu pour une utilisation confortable en tête nue avec sangle amovible et front en microfibre absorbant la sueur
  • Parfait pour une utilisation avec les casques de protection inversés ou vers l’avant avec (4) attaches universelles pour casque de protection
  • Charge les piles USB REDLITHIUM™
  • Temps de charge 3X plus rapide
  • Obtenez 50 % d’une charge en moins de 30 minutes, 80 % en moins d’une heure et une charge complète de la batterie USB REDLITHIUM™ ’il vous reste 2 heures
  • Confortable pour les têtes nues. Compatible avec les casques de sécurité
  • Homologué IP54  : résistant à l’eau et à la poussière
  • La jauge de carburant à DEL permet de vérifier rapidement la charge de la batterie USB du REDLITHIUM™
  • Garantie à vie limitée sur la lumière et garantie de 2 ans sur la batterie USB REDLITHIUM™