Motion
2740502C
5/16 de tuyau DI x 1/8 de soutien-gorge femelle NPTF à pousser HB
N° D’ARTICLE MI08947401
N° MFR2740502C
Prix4.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 de tuyau DI x 1/8 de soutien-gorge femelle NPTF à pousser HB
N° D’ARTICLE MI08947401
N° MFR2740502C
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
Prix4.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    0.7700 po
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille de l’extrémité 1
    0.1250 po
  • Corps hexagonal
    0.5000 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Diamètre du tuyau
    0.3125 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/16 po, 7.90 mm
  • Taille SAE
    -5
  • Taille
    0.1250 po
  • Longueur de la tige
    0.7700 po
  • Taille du filetage
    1/8-27
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Scellé à sec
  • Couleur
    Jaune
  • Série de tuyaux compatibles
    Lok-On
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Push-Lok
  • Type de connexion
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • À utiliser avec
    Flexible Lok-On (à pression)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2740502C
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Pression de service maximale
    350 PSI, 24.132 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Type de joint
    Conique NPTF (Dryseal)
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Raccord tournant NPTF femelle
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
2740502C 5/16" DI DE FLEXIBLE X 1/8" FEMELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté