Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe0.7700 po
- Taille du tableau de bord5
- Taille de l’extrémité 10.2500 po
- Corps hexagonal0.6250 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Taille du tableau de bord du tuyau5
- Diamètre du tuyau0.3125 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- Diamètre intérieur5/16 po, 7.90 mm
- Taille SAE-5
- Taille0.2500 po
- Longueur de la tige0.7700 po
- Taille du filetage1/4-18
- Poids0.05 lb
- Largeur0.6250 po
Détails
- Détails supplémentairesJoint étanche, aucun collier de serrage ni aucune ferrule n’est nécessaire, nombre de barbelures, 2
- CouleurJaune
- Série de tuyaux compatiblesLok-On
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Nom abrégé de la connexion 2Push-Lok
- Type de connexionNPTF
- Style de fin 1NPTF
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsNPT
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordNPTF (scellant étanche)
- À utiliser avecFlexible Lok-On (à pression)
- Numéro de catalogue du fabricant2740504C
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Pression de service maximale350 PSI, 24.132 bars
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Type de jointConique NPTF (Dryseal)
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageNPTF
- Type de filNPTF
- TypeNPTF femelle
- Pression de service350 psi