Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Longueur de la barbe1.5000 po
- Diamètre extérieur du tube compatible0.6250 po
- Taille du tableau de bord10
- Taille de l’extrémité 10.8750 po
- Corps hexagonal0.8750 po
- Taille hexagonale0.8750 po
- Facteur de coupure du tuyau1.2300 po, 31.19 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre du tuyau0.6250 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/8 po
- Diamètre intérieur5/8 po, 15.90 mm
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Angle de rotation360 °
- Taille SAE-10
- Taille0.8750 po
- Longueur de la tige1.5000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.194 lb
- Largeur0.8750 po
Détails
- Détails supplémentairesNombre de barbelés, 3
- Série de tuyaux compatiblesLok-On
- ConfigurationCoude 45 °
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Nom abrégé de la connexion 2Push-Lok
- Type de connexionÉvasement SAE 45 °
- Style de fin 1Évasion SAE 45°
- Sexe finalHomme
- Famille de raccordsSAE 45
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordSAE 45 °Éclat
- À utiliser avecFlexible Lok-On (à pression)
- Numéro de catalogue du fabricant2821014C
- Compatibilité du fabricantDixon
- MatérielLaiton
- Angle d’accouplement45 °
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression de fonctionnement maximale350 psi
- Pression de service maximale350 PSI, 24.132 bars
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccord cannelé de tuyau
- Matériau du jointMétal
- Type de jointÉvasement 45 °SAE
- Angle assis45 °
- Normes respectéesEIG
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageEIG
- Type de filSAE 45 °Éclat
- TypeRaccord pivotant mâle SAE 45 °
- Pression de service350 psi