Motion
MT2859522
Burr - Non-Ferrous, 1/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/8 in Length of Cut, 2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08952528
N° MFRMT2859522
Prix33.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burr - Non-Ferrous, 1/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/8 in Length of Cut, 2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI08952528
N° MFRMT2859522
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
Prix33.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Non ferreux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SB-1NF

Aperçu

Description du fabricant
59522 5970 BURR SB-1NF S/C 1/4 « NF »