Motion
MT2859590
Fraise - coupe simple, diamètre de tête de 1/8 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur de coupe de 9/16 po, longueur totale de 2 po
N° D’ARTICLE MI08952546
N° MFRMT2859590
Prix15.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - coupe simple, diamètre de tête de 1/8 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur de coupe de 9/16 po, longueur totale de 2 po
N° D’ARTICLE MI08952546
N° MFRMT2859590
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
Prix15.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Longueur de la coupe
    9/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SB-43L2

Aperçu

Description du fabricant
59590 5970 BURR SB-43L2 S/C 1/8