Motion
7009CVUJ74

NTN
7009CVUJ74

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI08953159
N° MFR7009CVUJ74
Prix797.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7009CVUJ74

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI08953159
N° MFR7009CVUJ74

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix797.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7009CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520190835
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6165 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4320 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520190835

Aperçu

Description du fabricant
7009CVUJ74 PRÉCISION