Motion
PHMPB3905-18

DUFF-NORTON
PHMPB3905-18

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 250 lb et 18 po Actionneur linéaire de course avec moteur haute vitesse et potentiomètre
N° D’ARTICLE MI08955523
N° MFRPHMPB3905-18
Price$2,664.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
PHMPB3905-18

Tension de 115 V c.a., capacité de charge de 250 lb et 18 po Actionneur linéaire de course avec moteur haute vitesse et potentiomètre
N° D’ARTICLE MI08955523
N° MFRPHMPB3905-18
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
Price$2,664.51/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29.00 po
  • Longueur
    4.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Largeur
    10.00 po

Details

  • Tirage actuel
    5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.1
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Compteur de puissance
    Oui
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPB
  • Vitesse à pleine charge
    1.40 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
PHMPB3905-18 AVEC INTERRUPTEURS DE LIMITE
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté