Motion
24702-5281

GARLOCK KLOZURE
24702-5281

Oil Seal - Solid, 15.355 in Shaft Dia., 17.087 in OD, 0.788 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956081
N° MFR24702-5281
Prix4,491.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-5281

Oil Seal - Solid, 15.355 in Shaft Dia., 17.087 in OD, 0.788 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956081
N° MFR24702-5281
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
Prix4,491.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    17.087 po
  • Largeur totale
    0.788 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.355 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744784294
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5281 MILL-DROIT V CRS 15.355"ID