Motion
24610-0581

GARLOCK KLOZURE
24610-0581

Oil Seal - Split, 4.938 in Shaft Dia., 6.188 in OD, 0.563 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958181
N° MFR24610-0581
Prix157.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-0581

Oil Seal - Split, 4.938 in Shaft Dia., 6.188 in OD, 0.563 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08958181
N° MFR24610-0581
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
Prix157.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.188 po
  • Largeur totale
    0.563 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.938 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744814472
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X0581 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT