Motion
24782-7388

GARLOCK KLOZURE
24782-7388

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 7.874 po, diamètre extérieur de 9.055 po, largeur totale de 0.591 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08960333
N° MFR24782-7388
Prix1,057.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24782-7388

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 7.874 po, diamètre extérieur de 9.055 po, largeur totale de 0.591 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08960333
N° MFR24782-7388
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
Prix1,057.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.055 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.874 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po à 2,500 pi/min; 0.023 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
59X7388 MILLRIGHT CRS 7.874"ID 9.055"OD
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.