Motion
23X8840 FENDUE NIT

GARLOCK KLOZURE
23X8840 NIT SPLIT

Klozure® Bande d’étanchéité à l’huile en stock - Modèle 23, MILL-RIGHT N, 0.438 po. Section transversale radiale, 0.500 po. de largeur, 50 pi. de longueur
N° D’ARTICLE MI08964502
N° MFR23X8840 NIT SPLIT
Prix144.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
23X8840 NIT SPLIT

Klozure® Bande d’étanchéité à l’huile en stock - Modèle 23, MILL-RIGHT N, 0.438 po. Section transversale radiale, 0.500 po. de largeur, 50 pi. de longueur
N° D’ARTICLE MI08964502
N° MFR23X8840 NIT SPLIT
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
Prix144.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -40 à 200 °F
  • Section transversale
    0.438 po
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT N
  • Numéro CUP du fabricant
    717744062712
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Type de joint
    Lèvre unique, fendue
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, joints fendus à service général, industrie hydroélectrique, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X8840 ÉCROU FENDU 0,438 poC/S 0,500 poTHK
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles