Motion
26081-4565

GARLOCK KLOZURE
26081-4565

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 455 mm, diamètre extérieur de 505 mm, largeur totale de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08965820
N° MFR26081-4565
Prix2,969.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26081-4565

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 455 mm, diamètre extérieur de 505 mm, largeur totale de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08965820
N° MFR26081-4565
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
Prix2,969.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    505 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    455 mm

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X4565 MILL-RIGHT ES 17.913 PO DI