Motion
29602-6611

GARLOCK KLOZURE
29602-6611

Klozure® Isolant de roulement GUARDIAN®/joint labyrinthe, bronze, conception à bride, 2.532 po Arbre, 3.282 po Alésage, 0.700 po Largeur, 0.325 po Longueur de la bride
N° D’ARTICLE MI08965855
N° MFR29602-6611
Prix961.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29602-6611

Klozure® Isolant de roulement GUARDIAN®/joint labyrinthe, bronze, conception à bride, 2.532 po Arbre, 3.282 po Alésage, 0.700 po Largeur, 0.325 po Longueur de la bride
N° D’ARTICLE MI08965855
N° MFR29602-6611
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
Prix961.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.5320 po
  • Diamètre extérieur
    3.2820 po
  • Largeur totale
    0.7000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    717744954161
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    12000 pi2/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du joint
    Bronze
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Gardien
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie chimique, applications écoénergétiques, protection exceptionnelle des roulements, industrie alimentaire et pharmaceutique, boîtes de vitesses, industrie hydroélectrique, industrie minière, moteurs, industrie pétrolière et gazière, industrie de la production d’énergie, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, industrie éolienne, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744954161

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE 2.532 PO DIAM. 3.282 PO DIAM.
  • Installation facile à la main - pas besoin de presse à arbre
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • Conception labyrinthe sans contact réduisant la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté Garlocks a éliminé le contact métal à métal entre le stator et le rotor
  • Les conceptions de labyrinthe technique excluent la contamination tout en conservant la lubrification des roulements selon les normes IP 66
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps
  • Temps moyen de réparation (MTTR) plus rapide pendant les reconstructions
  • Élimine les réparations de rainurage d’arbre
  • Élimination des réparations des boîtiers d’étanchéité