Motion
29699-1197

GARLOCK KLOZURE
29699-1197

dia. de l’arbre 5.8750 po, dia. ext. 7.5000 po, largeur totale 0.7010 po
N° D’ARTICLE MI08972520
N° MFR29699-1197
Prix2,293.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29699-1197

dia. de l’arbre 5.8750 po, dia. ext. 7.5000 po, largeur totale 0.7010 po
N° D’ARTICLE MI08972520
N° MFR29699-1197
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
Votre prix2,293.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    0.7010 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.8750 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    191074046459
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Style
    TUTEUR

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE SPÉCIAL 5.875 PO ID