Motion
1031204C
Tuyau flexible 3/4 po Barbx 1/4 po M NPTF pivotant laiton
N° D’ARTICLE MI08988162
N° MFR1031204C
Prix27.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau flexible 3/4 po Barbx 1/4 po M NPTF pivotant laiton
N° D’ARTICLE MI08988162
N° MFR1031204C
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
Prix27.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Poids
    0.125 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    4 cannelures, raccord tournant mâle pour faciliter l’installation, non destiné à être un raccord tournant en direct
  • Application
    Service d’air industriel et d’eau non potable, conduites de compresseur, outils pneumatiques, pulvérisation à basse pression, transfert d’air et d’eau pour la construction
  • Type de connexion
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1031204C
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    80 psi
  • Placage
    Sans revêtement
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    NPTF mâle
  • Pression de service
    80 psi

Aperçu

Description du fabricant
1031204C RACCORD CANNELÉ DE 3/4" 1/4" M NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté