Spécifications
Dimensions
- Poids5 lb
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.236 po
- Type de lubrificationDispersion de graphite
- Numéro CUP du fabricant191074230841
- MatérielFibre de carbone
- Vitesse de surface maximale de l’arbre4000 pi/min
- Température maximale de vapeur1200 °F
- Pression maximale rotative500 psi
- Vanne de pression maximale2500 psi
- Température maximale ATM850 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification PhpH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
- Type de produitEmballage
- StyleCARBONE 108
- CUP_NON191074230841
Aperçu
- Le CARBAE 108 est fabriqué à partir de fibres de qualité aérospatiale en fil de carbone de haute pureté (test de carbone à 95 %), imprégnées de dispersion PTFE-Graphite sur les fils individuels ainsi que sur la tresse finie
- Fournit un faible coefficient de friction et une conductivité thermique élevée, de sorte que votre procédé fonctionne à une température plus froide et que l’emballage dure plus longtemps
- Excellent rapport coût/utilisation
- Compatible avec une grande variété de produits chimiques
- Facile à installer et à retirer
- Peut être utilisé comme bagues d'extrémité avec bagues GRAPH-LOCK pour une étanchéité efficace des vannes