Motion
41016-1216
Joint de compression - Style : 1850, 0.250 en taille, matériau en fibre NOVOLOID, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08992929
N° MFR41016-1216
Prix178.17 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1850, 0.250 en taille, matériau en fibre NOVOLOID, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08992929
N° MFR41016-1216
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
Prix178.17 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.250 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744935306
  • Matériel
    Fibre NOVOLOÏDE
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Température maximale ATM
    500 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-13 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1850
  • CUP_NON
    717744935306

Aperçu

Description du fabricant
1850 DISPERSION DE FIBRE NOVOLOÏDE PTFE /
  • Le style 1850 est fabriqué à partir de fil de fibre novoloïde
  • Les fils ainsi que la tresse finie sont infusés de PTFE par le processus de revêtement à une extrémité de Garlock
  • Cela rend un joint de pompe robuste et résistant aux produits chimiques, mais pas agressif sur les arbres
  • La tresse finie est également recouverte d’un lubrifiant de rodage formulé