Spécifications
Dimensions
- Poids0.5 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.313 po
- Type de lubrificationDispersion PTFE et vaseline
- Numéro CUP du fabricant717744938949
- MatérielSynthétique filé
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2250 pi/min
- Température maximale ATM500 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph1-12 pH
- Type de produitEmballage
- Style8922-PBI
- CUP_NON717744938949
Aperçu
- Contrairement à la fibre d’aramide de p généralement utilisée pour le renforcement des coins
- La fibre haute performance utilisée dans le 8922-PBI gère mieux les acides, est plus douce sur l’arbre ou le manchon, ce qui réduit l’usure et permet un fonctionnement à plus grande vitesse de l’arbre. Non contaminant, le 8922-PBI offre le service propre et fiable que les industries exigent, comme la fabrication de papier