Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.1200 po;3.05 mm
- Angle Helix38°-41 °
- Longueur de Coupe1.8750 po
- Usine Diamètre0.7500 po
- Diamètre du cou0.7280 po, 18.49 mm
- Longueur totale4.0000 po, 107.95 mm
- Tige Diamètre0.7500 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.030 mm, +0.0000/-0.0012 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionTIB2, Ti-NAMITE-B
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures4
- SérieAPF
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableOui