Motion
37189
Corner Radius End Mill - Z5C Series, 0.3750 in Mill Diameter, 0.7500 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI08996608
N° MFR37189
Prix106.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - Z5C Series, 0.3750 in Mill Diameter, 0.7500 in Length of Cut, 2.0000 in, 63.50 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI08996608
N° MFR37189

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0300 po;0.76 mm
  • Angle Helix
    37 °
  • Longueur de Coupe  
    0.7500 po
  • Usine Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 63.50 mm
  • Tige Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Coupe centrale
    Non
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    Z5C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
37189 3/8 ÉDITION 5FL .030R TA Z-CARB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon