Motion
MHD-30W
Ventilateur mural industriel MASTER de 30 po à grande vitesse
N° D’ARTICLE MI09001081
N° MFRMHD-30W
Prix326.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural industriel MASTER de 30 po à grande vitesse
N° D’ARTICLE MI09001081
N° MFRMHD-30W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix326.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Profondeur globale
    33 po
  • Hauteur totale
    33 po
  • Largeur totale
    10 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Intensité
    2.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier équilibré
  • Type de lecteur
    Entraînement direct
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/3 HP
  • Numéro CUP du fabricant
    657888183051
  • Débit d’air maximal
    6200 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non
  • Phase
    Célibataire
  • Vitesse
    3
  • Normes respectées
    ETL
  • CUP_NON
    657888183051
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MHD-30W MUR MAÎTRE À GRANDE VÉLOCITÉ DE 30 PO
  • 3 réglages de vitesse variables
  • Construction robuste tout en métal
  • Moteur industriel à grande vitesse
  • Installation facile
  • Cordon d’alimentation de 9 pi
  • Tête inclinable et angulaire polyvalente

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté