Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue5.333 pi
- Poids1.017 lb
- Largeur1 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielNYLON
- Plies2
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- TypeHALTERS DE TUYAUX
- CUP_NON697886391690
- GarantieGarantie
Aperçu
- Réduit les dommages à l’équipement et les blessures au personnel lorsque les tuyaux se débranchent accidentellement sous pression
- Convient à une utilisation sur les tuyaux pneumatiques, hydrauliques et d’eau
- Facile à installer et à retirer.
- Conforme aux exigences de l’OSHA et de la SST du Canada en matière de contention.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire