Motion
FN1540-1M -15GA -2.5IN -FIN

Bostitch
FN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA

1,000-Qty. 2-1/2" 15-Gauge “FN†Style Angled Finish Nails
N° D’ARTICLE MI09009443
N° MFRFN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostitch
FN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA

1,000-Qty. 2-1/2" 15-Gauge “FN†Style Angled Finish Nails
N° D’ARTICLE MI09009443
N° MFRFN1540-1M 15GA 2.5IN FINISH NA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du clou
    3.82 po

Détails

  • Tête inclinée
    Oui
  • Spécifications ANSI
    Non
  • Revêtement
    Enduit
  • Jauge
    15
  • Style de tête
    Angle
  • Matériel
    Acier
  • Type de clou
    Finition
  • Quantité du colis
    1000
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    077914040880

Aperçu

Description du fabricant
FN1540-1M -15GA -2.5IN -FIN
  • La finition enduite facilite la pénétration et augmente la résistance à l’arrachement
  • La pointe biseautée préserve l’apparence de la surface de travail
  • Quantité : 1,000 clous de finition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté