Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieBlocs-piles
- ContenuDCN701 Agrafeuse et pince de ceinture
- Taille de la couronne1"
- Hauteur12 po
- Longueur7.75 po
- Poids de l’outil4.7 lb
Détails
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- Type de cordonSans fil
- Certifié CSANon
- Réglage de la profondeurOui
- Homologué ETLNon
- Type de fixationCompatible avec les agrafes de câble isolées DEWALT DRS18100 1 po, à bande
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- Matériau du boîtierPlastique
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationÉlectrique - Sans fil
- TypeAgrafeuse
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911551106
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Guide de câble exclusif pour aligner les prises de vue
- DEL centrale pour l’éclairage du lieu de travail
- Gâchette allongée pour une utilisation facile dans plusieurs orientations
- Compatible avec toutes les piles DEWALT 20V MAX*
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire