Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• La fonction de verrouillage brevetée protège les doigts et améliore la productivité • Plaque latérale en acier solide pour une résistance accrue • Les touches se verrouillent dans 3 positions (90, 135, 180 degrés) pour faciliter les manœuvres dans les espaces difficiles et réduire le glissement pendant l’utilisation
Aperçu
- La fonction de verrouillage brevetée protège les doigts et améliore la productivité
- Plaque latérale en acier solide pour plus de résistance
- Les clés se verrouillent en 3 positions (90, 135, 180 degrés) pour faciliter les manœuvres dans les espaces difficiles et réduire le glissement pendant l’utilisation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire