Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignéeStandard
- Angle de tête15°, 13 °
- Taille1/2 po
- Identification de la taille estampilléeOui
Détails
- CouleurArgent
- Code couleurNon
- Forgé par gouttesNon
- Type de têteRigide (non flexible)
- MatérielMétal
- CliquetNon
- CUP_NON076174721959
- Style de cléCombinaison
Aperçu
- Le motif de repère estampé sur la poignée de la clé offre des points de prise supplémentaires
- Le panneau plus long offre plus de couple pendant l’utilisation
- Le panneau plus long offre plus de couple pendant l’utilisation
- Chrome poli
- La technologie DirectTorqueMD aide à prévenir l’arrondissement des fixations
- Garantie à vie complète
- Les marquages estampés offrent une visibilité permanente et préviennent l’usure au fil du temps
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire