Spécifications
Dimensions
- Jauge de chaîne0,043 po
- Longueur de la chaîne8 po
- Pas de chaîne0,375 po
Détails
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de chaîneScie à long manche
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- GradeUniverselle
- Comp. du modèleDCPS620
- Résistant à la rouilleOui
- CUP_NON885911673846
- GarantieGarantie limitée de 1 an
Aperçu
- Centri-Lube - Canal spécialement conçu dans chaque maillon-guide qui ramasse et distribue l'huile du guide aux rivets pour réduire la friction et augmenter la durée de vie de la chaîne de la scie**
- Les jauges de profondeur ramifiées permettent une coupe lisse et rapide tout en réduisant les rebonds et les vibrations**
- Maintient la netteté en tant que chaîne à demi-ciseau vs chaîne à ciseau complet**
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire