Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche1
Détails
- Caractéristiques et avantages• Mécanisme de verrouillage pour la rétention des accessoires • Magnétisme pour la rétention des fixations • Accepte les mèches de vissage de 1 po et tous les accessoires à tige hexagonale 1/4-in pour le perçage et l’entraînement
- MagnétiqueOui
- MatérielAcier
- Contenu de l’emballageSupport 1 bits
- CUP_NON885911567923
Aperçu
- Mécanisme de verrouillage pour la rétention des accessoires
- Magnétisme pour la rétention des fixations
- Accepte les embouts de vissage de 1 po et tous les accessoires à tige hexagonale 1/4-in pour le perçage et l’entraînement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire