Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame44.875 po
- Épaisseur de la lame0.025 po
- Largeur de lame0.5 po
- ContenuPaquet de 25
- Dents par pouce10
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameBande
- À utiliser surMétal
- Nombre de dents448
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
Aperçu
- RÉSISTANCE AMÉLIORÉE DE LA BARRE, les bandes spécialement traitées d’épaisseurs 0,023 et 0,025 offrent une résistance accrue de la lame, réduisant la déflexion et la torsion des lames dans des conditions de coupe difficiles
- RÉSISTANT AUX SHATTER, les lames bimétalliques se plient et résistent à la rupture et prolongent la durée de vie de la lame
- DENTS LENOX TUFF DE LONGUE DURÉE, la conception de la DENT renforce la dent pour une durée de vie de la lame plus longue