Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Épaisseur de la lame0.05 po
- Contenu50 lames
- Dents par pouce18
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameScie alternative
- Coupe de matériauBois
- Nombre de dents108
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- CUP_NON082472227512
Aperçu
- Le sablage à haute vitesse le long du bord tranchant renforce la lame pour réduire les cassures et augmenter la durabilité
- La technologie brevetée T2™ réduit la force de coupe sur chaque dent et optimise l’élimination des copeaux pour permettre une coupe efficace dans la plus vaste gamme de matériaux
- Conception brevetée pour une durabilité et une vitesse optimales lors de la coupe de bois propre ou de bois cloué