Motion
1801107
Niveau extensible 5 pi - Ext 13 pi 10 po
N° D’ARTICLE MI09013135
N° MFR1801107
Prix876.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau extensible 5 pi - Ext 13 pi 10 po
N° D’ARTICLE MI09013135
N° MFR1801107
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
Prix876.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    60 po
  • Longueur
    1.38 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Précision
    0.058
  • Boîtier inclus
    Non
  • Finition couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    USA
  • Pieds inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    038548996769
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • Contenu de l’emballage
    Niveau
  • Meilleur taux
    4.2
  • CUP_NON
    038548996769
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU EXTENSIBLE DE 1801107 5 PI - POSTE 13'10
  • Le site Plumb® offre une visualisation recto verso sans distorsion en position d’aplomb et des lectures d’aplomb faciles et plus précises
  • Le bord continu augmente le niveau de durabilité pour assurer la précision au fil du temps, protège le flacon central et permet une description continue
  • Les embouts surmoulés en caoutchouc assurent l’absorption des chocs, protégeant la précision des niveaux lors de l’impact, et sont amovibles pour un nivellement précis dans les coins
  • Le cadre en aluminium épais de haute qualité offre une durabilité extrême et résiste à l’usure sur le chantier