Motion
35073N LIME, BAGUETTE, COUPE 2,6"/152MM

Nicholson
35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM

Lime à barrette de précision standard à motifs suisses, coupe double, 6 po, coupe 2 , LOC 5-3/8 po, largeur 11/16 po x épaisseur 9/64 po, avec pince
N° D’ARTICLE MI09018533
N° MFR35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nicholson
35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM

Lime à barrette de précision standard à motifs suisses, coupe double, 6 po, coupe 2 , LOC 5-3/8 po, largeur 11/16 po x épaisseur 9/64 po, avec pince
N° D’ARTICLE MI09018533
N° MFR35073N FILE,BARRETTE,CUT 2,6"/152MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Longueur de la coupe
    5-3/8 po
  • Épaisseur globale
    9/64 po
  • Diamètre de la largeur totale
    11/16 po

Détails

  • Coupe
    2
  • Type de fichier
    Barrette
  • Niveau de précision
    Standard
  • Code PSC
    5350
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
35073N LIME, BAGUETTE, COUPE 2,6"/152MM