Motion
69-003G HMR FACE SFT SANS BUSE 1D  8OZ

Gearwrench
69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ

Tête de 1/2 lb Marteau à face douce en acier de 1 po sans face OAL de 11-3/8 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI09019113
N° MFR69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ

Tête de 1/2 lb Marteau à face douce en acier de 1 po sans face OAL de 11-3/8 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI09019113
N° MFR69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Longueur de la poignée
    11-3/8 po
  • Longueur de tête
    2 po
  • Poids de la tête
    1/2 lb, 8.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    Moins de 1 lb
  • Longueur totale
    11-3/8 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre avec poignée
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Type de tête
    Face remplaçable
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Marteaux à face douce sans faces

Aperçu

Description du fabricant
69-003G HMR FACE SFT SANS BUSE 1D 8OZ