Motion
69-033G HMR FACE SFT SANS BUSE 3D  6LB

Gearwrench
69-033G HMR SFT FACE W/O TIP 3D 6LB

Tête de 6 lb Marteau à face douce en acier sans face de 3 po OAL de 17 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI09019116
N° MFR69-033G HMR SFT FACE W/O TIP 3D 6LB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-033G HMR SFT FACE W/O TIP 3D 6LB

Tête de 6 lb Marteau à face douce en acier sans face de 3 po OAL de 17 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI09019116
N° MFR69-033G HMR SFT FACE W/O TIP 3D 6LB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    3 po
  • Plage de diamètres de face
    3 po et plus
  • Longueur de la poignée
    14 po
  • Longueur de tête
    4 po
  • Poids de la tête
    6 lb, 48.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    6 - 9.9 lb
  • Longueur totale
    17 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre avec poignée
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Type de tête
    Face remplaçable
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Marteaux à face douce sans faces

Aperçu

Description du fabricant
69-033G HMR FACE SFT SANS BUSE 3D 6LB