Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.50 po, 1-1/2 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Poids de la tête1-3/8 lb, 22 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale12-1/8 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Détails
- Matériau de la poignéeUréthane
- Matériau de la têteUréthane
- Code PSC5120
- Type d’outilMarteau à souffler mort