Motion
81025
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 6 po
N° D’ARTICLE MI09019580
N° MFR81025
Prix63.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête flexible, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 6 po
N° D’ARTICLE MI09019580
N° MFR81025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Largeur de la tête
    0.7300 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    B107.10
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Contourné
  • Caractéristiques de la tête
    Flex
  • Forme de tête
    Poire
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Nombre de pièces
    1
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575810251

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET À TÊTE MINCE 81025 1/4DR , 6 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon