Motion
81030
Clé à cliquet – Forme de tête profilée, tête flexible, fini/revêtement chromé, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 12 po
N° D’ARTICLE MI09019581
N° MFR81030
Prix89.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête profilée, tête flexible, fini/revêtement chromé, taille d’entraînement 1/4 po, longueur totale 12 po
N° D’ARTICLE MI09019581
N° MFR81030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Largeur de la tête
    0.73 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Type de poignée
    Pleinement poli
  • Profondeur de la tête
    12 mm
  • Caractéristiques de la tête
    Réversible
  • Forme de tête
    Coupe étroite
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575810305

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET À TÊTE MINCE 81030 1/4DR , 12 PO