Motion
81632 WR COMB STBY 7/8

Gearwrench
81632 WR COMB STBY 7/8

Clé combinée à 12 pointes 7/8 po 6-1/4 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI09019705
N° MFR81632 WR COMB STBY 7/8
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81632 WR COMB STBY 7/8

Clé combinée à 12 pointes 7/8 po 6-1/4 po OAL, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI09019705
N° MFR81632 WR COMB STBY 7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.783 po
  • Épaisseur de la tête
    0.354 po
  • Global Longueur  
    6-1/4 po
  • Taille
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet; court
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81632 WR COMB STBY 7/8